Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pleurofix Nr. 1 mit Discofix 3-Wegehahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Surecan Portkanüle, 20 G x 20 mm, 15 Stück
Surecan Portkanüle, 20 G x 20 mm, 15 Stück
Artikel-Nr.:
     619-PETZ446100/2
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4461002
EAN/GTIN:
     4022495093271
Suchbegriffe:
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
Pleuradrainageset
Pleurapunktionsbesteck

Besteck zur Pleurapunktion

Eigenschaften

  • Dünnwand-Punktionskanüle: mit Kurzschliff 1,8 x 80 mm, Überleitungsschlauch mit Lock-Ansatz
  • Omnifix®-Lock-Spritze, 50 ml (nutzbar bis 60 ml)
  • Sekretbeutel: 2,0 l, Lock-Ansatz, männlich, Überleitungsschlauch 90 cm, einzeln steril verpackt
  • Discofix®-3 Dreiwegehahn, gelb
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
02416816


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,33*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 237,41*
€ 289,26*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 258,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.