Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnican U-40 Insulinspritzen mit Kanüle [1 ml 0,30 x 12 mm]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.206 829
6.206 829
Artikel-Nr.:
     619-PETZ9161627S
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9161627S
EAN/GTIN:
     04039239541998
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Insulin-Spritze
Omnican U-40 Insulinspritzen mit Kanüle [1 ml 0,30 x 12 mm]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00465124
Höhe:
115 mm
Breite:
140 mm
Länge:
190 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Insulinspritze, b braun einmalspritzen, einmalspritze, OMNICAN, INSULINSPRITZEN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
1300
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,29*
€ 28,22*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 24,48*
€ 34,35*
6 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 27,64*
€ 38,32*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 58,18*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2329* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 2.822,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.