Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rogg Cast Exakt Zinkleimbinde [6 cm x 7 m] [10 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rogg Cast Exakt Zinkleimbinde [6 cm x 7 m] [10 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-ROGG10706
Hersteller:
     ROGG
Herst.-Nr.:
     10706
EAN/GTIN:
     4260412534432
Suchbegriffe:
Zinkleimbinde
zinkleimbinde
Rogg Cast Exakt Zinkleimbinde [6 cm x 7 m] [10 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
04049492
Höhe:
110 mm
Breite:
150 mm
Länge:
290 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ROGGCASTEXAKT, ZINKLEIMBINDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,91*
€ 128,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,22*
€ 127,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,55*
€ 122,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,02*
€ 119,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,51*
€ 101,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.