Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Blutentnahmesysteme
>
Kanüle
>
Kanülenentsorgungsbox
>
Artikel
Multi-Safe euroMatic 6000, 6 l Entsorgungsbox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-SARS77.3897.060
Hersteller:
Sarstedt
Herst.-Nr.:
773.897.060
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Multi-Safe euroMatic 6000, 6 l Entsorgungsbox
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Medizintechnische Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
,
Abwurfbehälter
,
Kanülenabwurfbox
,
Kanülenbox
,
Kanülenentsorgungsbox
,
Kanülensammler
,
Nadel-Entsorgungsbox
,
abwurfbehälter sarstedt
,
abwurf behälter
,
kanülenabwurfbox 6l
,
MULTISAFE
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
5 Tage
15
1
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 7,02*
Lager 619
4 Tage
179
1
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,58*
Lager 272
2 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,694*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap SUSI Einweg-Tupferzange gebogen 200 mm 20 Stück Steril verpackte Instrumente in Aesculap-Qualität
Aesculap
BF047SU
ab € 53,35*
Sonstiges
B. Braun Manuplast Herren unsteril 100 Stück Hygiene-Handschuhe
B. Braun
6075040
ab € 1,30*
Sonstiges
B. Braun Prontosan Wound Gel 30 ml Wundreinigungsgel
B. Braun
400505
ab € 13,81*
Sonstiges
Clean Comfort Alkoholtupfer Ampri (20 Boxen á 100 Stück)
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
Einmalkanülen Sterican® Chrom-Nickel-Stahl für Dental-Anästhesie
B. Braun
9186182
ab € 4,27*
Sonstiges
Einmalnierenschale, Typ Defix, Packung 100 Stück
B. Braun
5385200
ab € 17,54*
Sonstiges
Hartmann MediSet® Verbandwechsel-Set 14-teilig
Hartmann Group
4755834
ab € 3,54*
Sonstiges
Helmut Schwarz Insulin-Pen-Tablett mit Beschriftungsfolie Heparin-/Insulinspritzen-Tablett
Helmut Schwarz
01725000
ab € 24,74*
Sonstiges
Mulltupfer, Watte / Zellstoff, steril, Form Pflaume, Packung 20 x 2 Stück
Fesmed
162316
ab € 11,08*
Sonstiges
Pasteurpipetten aus Kunststoff graduiert Servoprax 150 mm Länge Ø 5mm (500 Stück)
Servoprax
A3 151
ab € 19,36*
Sonstiges
sensilind® Hautschutzcreme Tube 100 ml
GVS Großverbraucherspezialisten
066-2935
ab € 2,59*
Sonstiges
Unigloves Lime Pearl Nitrilhandschuhe Größe M 100 Stück puderfreie, unsterile Handschuhe von Unigloves
Unigloves
3503
ab € 4,37*
Sonstiges
Wingflo Flügelkanülen 20G 0,90x20 mm gelb 50 St. Infusionsset mit besonders weichen Flügeln für eine angenehme Befestigung
Servoprax
I4 0020
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen