Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Tork Universal, Wischtücher, perforiert, 2-lagig, weiß, 6 Rollen á 457 Abrisse
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-SCAH12.12.06
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
12.12.2006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Tork Universal, Wischtücher, perforiert, 2-lagig, weiß, 6 Rollen á 457 Abrisse
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Hygiene + Reinigung + Desinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
tork putzpapier 2-lagig weiß
,
einwegputztücher
,
industrieputzpapier tork
,
Feuchtpflegetuch
,
Pflegetuch
,
Feuchttuch
,
Reinigungstuch
,
Tissue
,
Vliestuch
,
Präzisionstuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,59*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 14,59834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,89*
€ 137,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,03*
€ 136,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,63*
€ 136,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,66*
€ 135,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,59*
€ 104,23
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork Liegenabdeckung Universal 125146 weiß / 8 x 50.16 Meter, 38 x 39 cm (L x B)
Tork
125146
ab € 85,56*
Sonstiges
Tork Advanced Liegenabdeckung, Tork Blattmaße 59 x 38 cm (9 Rollen x 50 m = 1.184 Abschnitte)
Tork
124259
ab € 71,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen