| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-SCAH29.01.43 Herst.-Nr.: 29.01.1943 EAN/GTIN: 7322540880731 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tork Universal ZZ P.-Handtücher 2-lagig weiß [23 x 22 cm] [15 x 250 Stück] Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 245 mm | Breite: | 400 mm | Länge: | 590 mm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 2-lagig, falthandtuchpapier, einweghandtuch 40x80cm, HANDTüCHER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |