Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tena Pants Plus [Gr. XL] [48 Stück]


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-SCAI792715
Hersteller:
     SCAI
Herst.-Nr.:
     792715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweginkontinenzslip
Inkontinenz Einweghose
Inkontinenz Pants
Inkontinenz Slip
Tena Pants Plus [Gr. XL] [48 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
13232137
Höhe:
600 mm
Breite:
390 mm
Länge:
24 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,94*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 105,02*
€ 124,97
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 99,63*
€ 118,56
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 96,93*
€ 115,35
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 85,94*
€ 102,27
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.