| |
|
| Artikel-Nr.: 619-SCHÜ70002405 Herst.-Nr.: 70002405 EAN/GTIN: 4032651979066 |
| | | |
|
| | |
| primasept® wash Antimikrobielle Waschlotion zur hygienischen Händewaschung mit begrenzt viruzider Wirksamkeit. - wirksam gegen Bakterien (inkl. Salmonellen und Listerien), Hefen und behüllte Viren (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia)
- milde, seifenfreie Waschlotion mit 4 % Chlorhexidin
- hervorragende Reinigungskraft
- enthält hautpflegende und rückfettende Substanzen
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft
Anwendungsgebiete - hygienische Händewaschung
- zum Einsatz in Lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, Groß-/Krankenhausküchen, Industriebetrieben, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
Produktprofil - seifenfreie, hautverträgliche Waschlotion
- der Pflegestoff Allantoin wirkt beruhigend, spendet Feuchtigkeit und unterstützt die Zellerneuerung
- enthält Panthenol - begünstigt die Hautregeneration und lindert Hautreizungen. Gibt der Haut Geschmeidigkeit und Elastizität zurück.
Anwendungshinweise - hygienische Händewaschung (EN 1499): 5 ml primasept® wash auf die angefeuchteten Hände auftragen und während 30 Sekunden gleichmäßig verreiben. Anschließend gründlich abspülen und mit einem Einmalhandtuch abtrocknen.
- Wirksam gegen behüllte Viren (begrenzt viruzid nach 14476) in 60 Sekunden.
Produktdaten Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 15,0 g Propan-2-ol, 4,0 g Chlorhexidindigluconat Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5 - 15 % amphotere Tenside
Chemisch-physikalische Daten Form:viskose Flüssigkeit Viskosität, dynamisch:ca. 570 mPa*s / 20 °C Flammpunkt:31 °C / Methode : DIN EN ISO 13736 / Unterstützt die Verbrennung nicht. Farbe:fast farblos Dichte:ca. 1,0 g/cm3 / 20 °C pH:6,5 - 7,0 / 20 °C / Konzentrat Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 15879618 | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Wichtiger Hinweis:: | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,26* | € 52,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,32* | € 52,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,30* | € 53,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,21* | € 53,99* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,53* | € 64,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|