Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Flächendesinfektion
>
Artikel
Biguanid Fläche NR [5 Liter]
Menge:
Behälter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-SCMA00-201-050-02
Hersteller:
Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
00-201-050-02
EAN/GTIN:
4064791000812
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Biguanid Fläche NR [5 Liter]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
16858512
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Höhe:
250 mm
Breite:
140 mm
Länge:
190 mm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Hygiene + Reinigung + Desinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Flächendesinfektionsmittel
,
Oberflächendesinfektion
,
desinfektionsmittel fläche 5l
,
desinfektionslösung
,
desinfektionsmittel 5l
,
BIGUANID
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
3 Tage
5
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 37,38*
€ 51,64*
Lager 5698
pro Kanister
€ 4,19*
ab € 41,14*
€ 59,05*
Lager 6B4HA
15 Tage
unbekannt
pro Kanister
€ 9,95*
ab € 47,47*
€ 64,42*
Lager 619
4 Tage
5
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 48,28*
€ 65,47*
Lager 9428
1 Tag
4
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 59,10*
€ 78,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Behälter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 65,47*
€ 77,91
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 64,27*
€ 76,48
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 61,36*
€ 73,02
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 60,81*
€ 72,36
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 59,85*
€ 71,22
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 48,28*
€ 57,45
pro Behälter
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher Dosierflasche 1 l ungefüllt mit 60 ml Kammer Dosierhilfe
Dr. Schumacher
00-904-010
ab € 4,21*
Zubehör
Dr. Schumacher Dosierpumpe für Gebinde 2l, 5l, 10l mit 30ml/Hub Dosierhilfe
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,94*
Zubehör
Dr. Schumacher Kanisterhahn für Gebindegrößen von 2 l, 5 l, 10 l Auslaufhahn
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,02*
Zubehör
Dr. Schumacher Kanisterschlüssel für Gebindegrößen von 5 l und 10 l Kanisteröffner
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,46*
Zubehör
Dr. Schumacher Messbecher 40 ml Dosierbecher
Dr. Schumacher
00-906-0004
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen