| |
|
| Artikel-Nr.: 619-SECA3767021008 Herst.-Nr.: 3767021008 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| funkfähige Säuglingswaage, mit besonders großer Wiegemulde, Tragkraft bis 20 kg, Teilung in 5 g Schritten bis 7,5 kg und größer als in 10 g Schritten bis 20 kg, TARA, HOLD, Auto-HOLD und BMIF für besonderen Komfort, netzwerkfähig durch Funktechnologie 360°wireless, Dämpfung einstellbar, Eichklasse III, inclusive Eichkosten, Batteriebetrieb Typ AA Weitere Informationen: | | Wichtiger Hinweis:: | Der abgebildete Messstab ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |