Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodisher Mediclean 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodisher Mediclean 10 l
Artikel-Nr.:
     619-TOUS145408
Hersteller:
     TOUS
Herst.-Nr.:
     145408
EAN/GTIN:
     4029577103118
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
instrumenten reinigungskonzentrat
Neodisher Mediclean 10 l
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Breite:
180 mm
Länge:
310 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: MEDICLEAN, NEODISHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.