| |
|
| Artikel-Nr.: 619-URGO510504 Herst.-Nr.: 510504 EAN/GTIN: 4039481005040 |
| |
|
| | |
| Urgozink elast längs dehnbare Zinkleimbinde Anwendungsgebiete: Für Kompressionsverbände bei phlebologischer Indikation sowie für Stütz- oder Entlastungsverbände Zusammensetzung: 71% Viskose, 29% Polyamid, Zinkleimauftrag Weitere Eigenschaften: längs dehnbar, halbstarr, webkantig, leicht modellierbar, einfaches Anlegen, gebrauchsfertig imprägniert, rutschfest Anwendung: Offene Wunden sind mit einer geeigneten Wundauflage abzudecken. Nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Kontraindikationen: Periphere, arterielle Verschlusskrankheiten, Herzinsuffizienz, Venenentzündung (septische Phlebitis), tiefe Beinvenenthrombosen (Phlegmasia coerulea dolens) Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 1313439 | weitere Eigenschaften: | gedehnte Länge | Abmessungen: | 5 m x 8 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Urgozink, elast |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 73,62* | € 91,75* | | | | Lager 619 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 74,48* | € 92,53* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 155,26* | € 183,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|