Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Katheter
>
Absaugkatheter
>
Adapter für Absaugkatheter
>
Artikel
Handabsaugpumpe Set Inhalt: Vakuumpumpe, Absaugkatheter 28 Fr + 40 Fr, Behälter 250 ml, Verschlussdeckel, Adapter für Absaugkatheter, Absaugdeckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-VBM30-55-000
Hersteller:
VBM
Herst.-Nr.:
30-55-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Absaugkatheter
Absaugbeutel
Sekretbehälter
Sekretflasche
Handabsaugpumpe Set Inhalt: Vakuumpumpe, Absaugkatheter 28 Fr + 40 Fr, Behälter 250 ml, Verschlussdeckel, Adapter für Absaugkatheter, Absaugdeckel
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
235 mm
Länge:
50 mm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Unzugeordnet
Weitere Suchbegriffe:
Sekretflaschenpaket
,
Sekretglas
,
Sekretsauger Außenbehälter
,
Sekretsauger Behältersatz
,
Vacuumpumpe
,
Vakuum Trockenpumpe
,
Vakuum-Pumpe
,
Vakuumpumpen
,
adapter für absaugkatheter
,
HANDABSAUGPUMPE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen