Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wattestäbchen, 23 cm, Holz kleiner Wattekopf 4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wattestäbchen, 23 cm, Holz kleiner Wattekopf 4 mm
Wattestäbchen, 23 cm, Holz kleiner Wattekopf 4 mm
Wattestäbchen, 23 cm, Holz kleiner Wattekopf 4 mm
Artikel-Nr.:
     619-WIRO85800302
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     85800302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ohrenstäbchen
Reinigungsstäbchen Watte
Watte-Tip
Wattestäbchen

Wattestäbchen kleiner Wattekopf 

Produktdetails

  • kleiner Wattekopf
  • Wattekopf an einem Ende

Material

  • Stäbchen: Hartholz
  • Stäbchen: stabil
  • Wattekopf: Baumwolle
  • Wattekopf: saugstark, fest gedreht

Ersatzprodukte mit kleinerer Stückzahl

  • von Wiros: 619-AMPR09151-150 (15cm, 5mm Kopf, 100 Stück)

Normen & Richtlinien

  • Einwegprodukt
  • nicht steril
  • CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
Weitere Informationen:
Länge:
23 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: wattestäbchen unsteril, reinigungsstäbchen watte, wattestäbchen 23 cm, Holzwattestäbchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.