Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endo-Spekulum nach Kogan Laser mit Sperre 3 mm breit 24 cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-ZEPF70-3604-24
Hersteller:
     ZEPF
Herst.-Nr.:
     70-3604-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cervixspreizer
Endospekulum
Zervixspreizer
Endo-Spekulum nach Kogan Laser mit Sperre 3 mm breit 24 cm lang
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
95 mm
Länge:
280 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ENDOSPEKULUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.