Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1177746 Herst.-Nr.: ESC263S EAN/GTIN: 3250612400331 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz brummfrei 63A 2 Schließer 230V. Schütz brummfrei nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2" PLE) einzubauen. Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, Gebrauchskategorie: 7, Max. Glühlampenlast: 6500 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 3000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 4700 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 2100 VA, Schieber für Handschaltung: false, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP2X, Bemessungsbetriebsstrom: 63 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ESC263S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,07* | € 44,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,46* | € 44,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,77* | € 45,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,73* | € 45,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,10* | € 48,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|