Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1178619 Herst.-Nr.: L066M EAN/GTIN: 3250614133787 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene. Lasttrennschalter D02 nach DIN VDE 0638 mit Meldesystem für Sicherungsausfall zur Montage auf 60 mm Sammelschienensystem und Sicherungseinsätze D02. Schraubkappenlose Stecktechnik mit werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck, keine Kontaktlockerung während des Betriebes, handunabhängige EIN/AUS, Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz und abschließ-/plombierbarem Vorhängeschloss. Bestückt mit D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63 A. Gebrauchskategorie AC22B. Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 4, Baugröße: D02 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L066M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 84,62* | € 103,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 84,70* | € 103,36* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 87,29* | € 105,47* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 87,51* | € 105,81* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 97,73* | € 115,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|