Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1188942 Herst.-Nr.: KL10012555ISLIM EAN/GTIN: 4012078856331 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz. 5,5x1,0x125 Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 70 g, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 125 mm, Klingenbreite: 5,5 mm, Klingenstärke: 1 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: brüniert, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL10012555ISLIM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz), Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,23* | € 13,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,24* | € 13,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,38* | € 13,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,80* | € 14,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,61* | € 16,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|