Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3-fach INA alpinweiss waagrechte m.Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1192610
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AS5830BFINAWW
EAN/GTIN:
     4011377056183
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schildträger
Serie AS Ausführung: 3-fach waagerechte Montage IP20 Farbe: weiß, Breite: 222,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 3, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
AS5830BFINAWW
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 13,20*
1
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 14,05*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 14,18*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,51*
€ 14,95*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.