Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1192612 Herst.-Nr.: AS583BFINAWW EAN/GTIN: 4011377056091 |
| |
|
| | |
| Serie AS Ausführung: 3-fach senkrechte Montage IP20 Farbe: weiß, Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 222,5 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 3, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AS583BFINAWW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,49* | € 13,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,89* | € 14,09* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,98* | € 14,22* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,52* | € 14,99* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,38* | € 16,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|