Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose B.S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1192635
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS3521
EAN/GTIN:
     4011377017191
Suchbegriffe:
Steckdose British
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
2-pol. + E, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz British Standard 1363 mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² nach BS 1363-1 Material: Duroplast Nennstrom: 13 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: British Standard, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, mit Ein-/Ausschalter: false, Anzahl der USB-A Ports: 0, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Mitschaltender Neutralleiter: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Farbe des Schaltelements: weiß, Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung: 0 A, mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Anzahl der USB-C Ports: 0, Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): 0, Schutzkontakt: quadratisch, Anzahl der Durchschleifungen: 1, Antibakterielle Behandlung: false, Für 'erschwerte Bedingungen' nach VDE: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
LS3521
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 21,97*
1
€ 5,95*
ab € 17,60*
€ 24,19*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,75*
€ 24,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,97*
€ 24,91*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,14*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.