| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1197066 Herst.-Nr.: A1520BFKIPLSW EAN/GTIN: 4011377136595 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte, schwarz mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) für SCHUKO®-Steckdoseneinsätze Art.-Nr.: 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS Farbe: schwarz, Breite: 55 mm, Ausführung: Zentralplatte, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Tiefe: 10 mm, Verwendung: Wandsteckdose, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A1520BFKIPLSW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, jung steckdosenabdeckung schwarz, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,97* | € 6,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,23* | € 7,83* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,56* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|