| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1197084 Herst.-Nr.: A1520KIPLAL EAN/GTIN: 4011377136120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zentralplatte, aluminium mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) für SCHUKO®-Steckdoseneinsätze Art.-Nr.: 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS Farbe: Aluminium, Breite: 55 mm, Ausführung: Zentralplatte, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: Wandsteckdose, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A1520KIPLAL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,08* | € 11,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,58* | € 12,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 11,97* | € 14,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|