| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1197085 Herst.-Nr.: A1520KIPLWW EAN/GTIN: 4011377136137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zentralplatte, alpinweiß mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) für SCHUKO®-Steckdoseneinsätze Art.-Nr.: 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS Farbe: weiß, Breite: 55 mm, Ausführung: Zentralplatte, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: Wandsteckdose, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A1520KIPLWW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, jung schalterabdeckung alpinweiss, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,53* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 3,38* | € 5,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,54* | € 5,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 4,15* | € 5,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,02* | € 6,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|