Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1197168 Herst.-Nr.: A506BFNUZSW EAN/GTIN: 4011377114623 |
| |
|
| | |
| für Wand- und Deckenmontage mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Zugschnur ca. 50 mm lang Zugtaster für Wandmontage realisierbar mit den Artikeln: Taster 531 U, Zugeinsatz 34 KO5 und Wippe AS 590 KO5 ..,. AS 591 KO5 .. oder A 590 KO5 .. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Zugschnur, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 29 mm, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Schlagfestigkeit: IK00, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 55 mm, Gerätehöhe: 55 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbe des Schaltelements: sonstige, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A506BFNUZSW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 19,14* | € 23,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,76* | € 24,55* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,66* | € 25,76* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,78* | € 27,59* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,57* | € 29,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|