Serie LS Ausführung: 1-fach senkrechte und waagerechte Montage IP20 Farbe: sonstige, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 81 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 0, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LC9814320D |
|