Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1197602
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LC9814320K
EAN/GTIN:
     4011377135796
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
LCD Display-Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Serie LS Ausführung: 1-fach senkrechte und waagerechte Montage IP20 Farbe: blau, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 81 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 0, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
LC9814320K
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1 fach, 1fach rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.