Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1197624
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LC98332090
EAN/GTIN:
     4011377134584
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
LCD Display-Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Serie LS Ausführung: 3-fach senkrechte und waagerechte Montage IP20 Farbe: rot, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 223 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 3, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 0, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
LC98332090
Weitere Suchbegriffe: lcd display-rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.