| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1218569 Herst.-Nr.: 0010024175 EAN/GTIN: 4024074857458 |
| |
|
| | |
| Dämmstoffdübel VAZ-WD 160 für EPS-Montageblock VAZ-WD 160 zur Befestigung der Vaillant Innen- und Außenblende am EPS-Montageblock, Befestigungsschrauben 4,5 x 40 mm oder 4 x 40mm bauseits erforderlich Material: Kunststoff Hinweis: Optionales Zubehör für EPS-Montageblock VAZ-WD 160, Bestell-Nr. 0010024168 Farbe: weiß, Ausführung: Spiraldübel, mit Schraube: false, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 33 mm, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Schraubendurchmesser: 4...4,5 mm, Geeignet für Gasbeton: false, Geeignet für Sechskant-Holzschraube: false, mit Rand: true, Geeignet für Beton: false, Geeignet für Kalksandstein: false, Geeignet für Naturstein: false, Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, Geeignet für Gipskarton: false, Geeignet für Holz: false, Durchsteckmontage: false, Vorsteckmontage: false, Abstandsmontage: false, Geeignet für Porenbeton: false, Geeignet für Spanplatte: false, Geeignet für Vollziegel: false, Geeignet für Hochlochziegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0010024175 | Ident Code: | 0010024175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kokos-Dämmstoff, Holzspäne-Dämmstoff, Geblähter Dämmstoff, Zellulose-Dämmstoff, Glimmer-Dämmstoff |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,53* | € 7,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 5,69* | € 8,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,78* | € 8,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,27* | € 8,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,31* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|