Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1225448
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     HID-DV-PROG-XT-250-SON-C2-208-277V
EAN/GTIN:
     8718291219910
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Schutzklasse: ohne, Breite: 100 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 58 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 250 W, mit Zugentlastung: false, Länge: 169 mm, Für Lampenart TC-D: false, Für Lampenart TC-DD: false, Für Lampenart TC-L: false, Für Lampenart TC-DEL: false, Für Lampenart TC-TEL: false, Für Lampenart T7: false, Für Lampenart T16: false, Für Lampenart T26: false, Für Lampenart T-R: false, Für Lampenart TC-T: false, Für Lampenart TC-S: false, Für Lampenart HI: false, Nennspannung: 208...277 V, Schutzart (IP): sonstige, Für Lampenart HM: false, Für Lampenart HS: true, Für Lampenart LS: false, Für Lampenart T16-R: false, Für Lampenart T38: false, Für Lampenart TC-F: false, Für Lampenart TC-QEL: false, Für Lampenart TC-SEL: false, Für Lampenart T-U: false, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 250 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): -...- W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): -...- W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): -...- W, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: true, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: true, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: true, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
HID-DV-PROG-XT-250-SON-C2-208-277V
Ident Code:
21991000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,51*
€ 416,52*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 359,30*
€ 433,04*
Frei Haus
ab € 376,08*
€ 441,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 395,44*
€ 463,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 424,48*
€ 493,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,65*
€ 586,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,41*
€ 559,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21224900
ab € 249,59*
Ähnlich
Philips
21226300
ab € 233,43*
Ähnlich
Philips
21222500
ab € 222,05*
Ähnlich
Philips
66930200
ab € 96,31*
Ähnlich
Philips
66924100
ab € 195,09*
Ähnlich
Philips
66926500
ab € 196,86*
Ähnlich
Philips
66928900
ab € 123,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.