| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1225458 Herst.-Nr.: MASTER-CITYWH-CDO-TT-PLUS-70W/942-E27 EAN/GTIN: 8718696596791 |
| |
|
| | |
| MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet Farbe: weiß, Ausführung: klar, Lampenleistung: 74 W, Sockel: E27, Lichtstrom: 7500 lm, Farbtemperatur: 4200 K, Gesamtlänge: 152 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Durchmesser: 35 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 101 lm/W, UV-Schutz: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Keramik, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 942, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Lampenspannung: 85...101 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 74 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MASTER-CITYWH-CDO-TT-PLUS-70W/942-E27 | Ident Code: | 59679100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampe Röhrenform, Halogenmetalldampflampe, halogenlampe e27 philips, hv-halogenlampe e27, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, Soffittenlampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,59* | € 33,79* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,79* | € 36,01* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 33,20* | € 39,51* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 36,25* | € 43,03* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 44,14* | € 59,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|