Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar, mit Varistor und Funkenstrecke, für 1 phasige TN-S und TT-Netze, Varistor-Defektanzeige durch 'Rot' im Sichtfenster, Breite 35,8 mm Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Baugröße: 2 TE, Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,2 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 50 kA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7P.22.8.275.0020 | Ident Code: | 7P2282750020 |
|