Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250068
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTCM0,5/3-PI-2,5BK
EAN/GTIN:
     4055626649702
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix buchsenleiste polzahl 3
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: PTCM 0,5/..-PI, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PTSM, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton Verbindungsart: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 3, Kontaktausführung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 2,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 2,5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: sonstige, Bemessungsstrom In: 6 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTCM0,5/3-PI-2,5BK
Ident Code:
1047897
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, buchsenleiste 3pol
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,29448*
€ 0,41448*
19 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,3067*
€ 0,4267*
9 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,3068*
€ 0,4268*
Lager 6232
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,3092*
€ 0,4292*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4292*
€ 0,51075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 107,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 311,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1013987
ab € 442,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1013988
ab € 444,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1013989
ab € 0,1783*
Zubehör
Phoenix Contact
1013990
ab € 0,1435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.