Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250071
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTCM0,5/6-PI-2,5BK
EAN/GTIN:
     4055626648491
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsenleiste 6pol
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: PTCM 0,5/..-PI, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PTSM, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton Verbindungsart: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 6, Kontaktausführung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 2,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 2,5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: sonstige, Bemessungsstrom In: 6 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTCM0,5/6-PI-2,5BK
Ident Code:
1047900
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, phoenix buchsenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,506*
€ 0,676*
19 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,5304*
€ 0,7104*
9 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,5304*
€ 0,7104*
Lager 6232
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,5348*
€ 0,7148*
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6248*
€ 0,74351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 178,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 311,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1013987
ab € 442,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1013988
ab € 444,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1013989
ab € 0,1783*
Zubehör
Phoenix Contact
1013990
ab € 0,1435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.