Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stammleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250194
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-12P-20,0-PUR/M16FR
EAN/GTIN:
     4055626976228
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Stammleitung, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005 Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 48 V, Geschirmt: false, Polzahl: 12, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -5 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...90 °C, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-12P-20,0-PUR/M16FR
Ident Code:
1105255
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 121,94*
€ 127,69*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 124,89*
€ 130,54*
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 128,52*
€ 134,47*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 140,32*
€ 146,34*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 141,74*
€ 147,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2.950,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.