Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250200
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-5P-5,0-811/M12FR
EAN/GTIN:
     4063151059583
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, orange RAL 2003, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 48 V, Geschirmt: false, Polzahl: 5, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-5P-5,0-811/M12FR
Ident Code:
1055435
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 15,83*
€ 16,22*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 18,15*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 18,83*
€ 19,22*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 18,88*
€ 19,30*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 19,50*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 965,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.