Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250233
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACB-4/8-L-1,5PURSCOP
EAN/GTIN:
     4055626939544
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 1,5 m, Schirmung: nein Breite: 54 mm, Höhe: 23 mm, Tiefe: 117 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...80 °C, mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: -...- V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Summenstrom: 12 A, Schutzart (IP): IP65, mit LED-Anzeige: true, Verschmutzungsgrad: 2, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 1,5 m, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB-4/8-L-1,5PURSCOP
Ident Code:
1097569
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,08*
€ 36,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,37*
€ 40,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,28*
€ 43,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,15*
€ 43,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,38*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 4,281*
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,251*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 2,5742*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,5958*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,64825*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.