Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250234
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACB-4/8-L-15,0PURSCOP
EAN/GTIN:
     4055626939551
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 15 m, Schirmung: nein Breite: 54 mm, Höhe: 23 mm, Tiefe: 117 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...80 °C, mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: -...- V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Summenstrom: 12 A, Schutzart (IP): IP65, mit LED-Anzeige: true, Verschmutzungsgrad: 2, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 15 m, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB-4/8-L-15,0PURSCOP
Ident Code:
1097602
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,84*
€ 71,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,41*
€ 79,08*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,67*
€ 80,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,57*
€ 83,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,76*
€ 84,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 4,281*
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,251*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 2,5742*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,5958*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,64825*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.