Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250235
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACB-8/16-L-1,5PURSCOP
EAN/GTIN:
     4055626939568
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 1,5 m, Schirmung: nein Breite: 54 mm, Höhe: 23 mm, Tiefe: 149 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...80 °C, mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: -...- V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Summenstrom: 12 A, Schutzart (IP): IP65, mit LED-Anzeige: true, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 1,5 m, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB-8/16-L-1,5PURSCOP
Ident Code:
1097612
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,88*
€ 52,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,62*
€ 58,76*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,69*
€ 59,54*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,58*
€ 61,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,70*
€ 61,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 4,281*
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,251*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 2,5742*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,5958*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,64825*
Zubehör
Phoenix Contact
2853996
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.