Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250272 Herst.-Nr.: SAC-4P-11,0-PUR/M12FST EAN/GTIN: 4063151037260 |
| |
|
| | |
| Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Kabellänge: 11 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V Halogenfrei: true, Bemessungsspannung: 63 V, Geschirmt: false, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -30 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-4P-11,0-PUR/M12FST | Ident Code: | 1113866 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 36,38* | € 36,73* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 40,82* | € 41,14* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 43,25* | € 43,59* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 43,46* | € 43,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.189,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|