Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250284
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-8P-M12MR/10,0-PURSHVA
EAN/GTIN:
     4063151046040
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, Edelstahlrändel Halogenfrei: true, Bemessungsspannung: 30 V, Geschirmt: false, Polzahl: 8, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -5...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -25...80 °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-8P-M12MR/10,0-PURSHVA
Ident Code:
1117878
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 32,13*
€ 34,05*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 35,89*
€ 38,03*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 38,30*
€ 40,23*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 38,29*
€ 40,41*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 39,80*
€ 41,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.020,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.