Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250887
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UTME6BN
EAN/GTIN:
     4055626944807
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix
trennklemme
Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: braun Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: braun, Breite: 8,15 mm, Höhe: 100,8 mm, Tiefe: 49,6 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 30 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UTME6BN
Ident Code:
1098640
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,17*
€ 254,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,7275*
€ 260,2975*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,72*
€ 270,13*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,145*
€ 273,875*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 246,315*
€ 292,845*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,845*
€ 348,48555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,015*
€ 342,73785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,655*
€ 326,83945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,665*
€ 316,14135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,315*
€ 293,11485
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,9263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 61,14*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,909*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3047426
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,693*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,202*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1893*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.