Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251508
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     M23-5ES198A80DN
EAN/GTIN:
     4055626617596
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade kurz, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 15 mm Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: false, Kontaktausführung: Buchse, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 105 °C, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
M23-5ES198A80DN
Ident Code:
1628823
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,66*
€ 18,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,29*
€ 19,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 20,28*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,60*
€ 20,91*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,07*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1628488
ab € 8,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1628489
ab € 8,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1628490
ab € 8,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1628491
ab € 9,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1628791
ab € 14,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1628796
ab € 14,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1628801
ab € 13,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1628806
ab € 13,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1628811
ab € 13,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1628819
ab € 12,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1629148
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1629196
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1628815
ab € 13,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1618464
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.