Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251866
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PLC-RPT-24DC/1ICT/ACT
EAN/GTIN:
     4055626794259
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
PLC-INTERFACE für hohe Einschaltströme, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../ 1IC/ACT mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, max. Einschaltstrom bis 800 A, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC Nennstrom: 0,018 A, Breite: 14 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 94 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 20,2 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-RPT-24DC/1ICT/ACT
Ident Code:
1078683
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,83*
€ 14,02*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,93*
€ 14,17*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 17,02*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,14*
€ 17,92*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5099*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,5791*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.