Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1252003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     BWP2070W
EAN/GTIN:
     4055626711652
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
7" touch display
Webpanel mit 17,8 cm / 7'-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, i.MX 6DualLite, 454 MHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: QT-Browser. (Bussystem: ohne) Betriebstemperatur: 0...50 °C, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 480, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Front: 186 mm, Höhe der Front: 138 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Ausführung des Displays: TFT
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BWP2070W
Ident Code:
1060632
Weitere Suchbegriffe: touch panel, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,54*
€ 556,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 530,69*
€ 559,29*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 535,00*
€ 563,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 523,05*
€ 565,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 577,68*
€ 608,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,78*
€ 724,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,20*
€ 701,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,68*
€ 687,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1757022
ab € 0,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.