Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1252055
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     RC-Z2068/VPE250
EAN/GTIN:
     4055626987415
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
M23-Steckverbinder
Metall-Schutzkappe, M23, Schutzart: IP67, Serie: RC Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP67
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
RC-Z2068/VPE250
Ident Code:
1105534
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Sonderstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 5,90*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 6,46*
8 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 6,45*
€ 6,90*
Lager 6232
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 6,95*
18 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.737,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.