Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1252088
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UCSWM-B7035
EAN/GTIN:
     4055626436593
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Adapter zur Befestigung der UCS Gehäuse an der Wand, Material: Polyamid, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035, wird anstelle des Eckeinlegers UCS CC eingesetzt; Verwendung nur in Verbindung mit Klebedom UCS GD 9005 Farbe: sonstige, Breite: 29,6 mm, Höhe: 29,6 mm, Tiefe: 30,95 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UCSWM-B7035
Ident Code:
2203718
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,59*
€ 7,09*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,72*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 8,27*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.