Leiterplattenklemme; 16 mm²; Rastermaß 15 mm; 4-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grau Höhe: 31,3 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 4 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 10 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 76 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2636-3354 |
|