Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronttafeleinbau-Messgerät M-Bus 4-Quadranten-Zähler 3-Tarif


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1256233
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     POWERCOUNT96-MBUS
EAN/GTIN:
     4048652101320
Suchbegriffe:
Summenzähler
Impulszähler
Summierzähler
Integrator
Das PowerCount96 ist ein leistungsfähiges Fronttafeleinbaumessgerät (auch geeignet für die Hutschienenmontage mit Adapter) und ersetzt alle Analogmessgeräte. Es misst 3-phasig Strom und Spannung im 4-Quadrantenbetrieb in Klasse 0,2 und damit die Arbeit in Klasse 0,5s sowie alle üblichen Netzgrößen, z.B. Oberschwingungen bis zur 50. Harmonischen. Es kann über Stromwandler mit N/5 A und N/1 A sowie über Rogowskispulen (333mV) gemessen werden. Es besitzt ein beleuchtetes, großes und gut ablesbares digitales Display. Über 4 Funktionstasten wird es komfortabel bedient. Intern ist ein PT100 Fühler integriert. Es wird sowohl in 400 V Netzen wie auch in 690 V Netzen eingesetzt. Im Display werden die folgenden Daten angezeigt. Spannung (ULL, ULN) U1, U2, U3, UN, U12, U23, U31, Kl. 0,2, Strom IL1, IL2, IL3, Kl. 0,2, Leistung: Wirk-/Blindleistung Import/Export pro Phase L1, L2, L3, pro Tarif T1, T2, T3, Wirkleistung P1, P2, P3, 3P Import, Export, Gesamt, Kl. 0,5, Blindleistung Q1, Q2, Q3, 3Q, Kl. 1, Scheinleistung S1, S2, S3, 3S, Kl. 1, harmonische Verzerrungsleistung D1, D2, D3, Leistungsfaktor cos phi: PF1, PF2, PF3, PFN, PF, cos phi1, cos phi2, cos phi3, Kl. 0,5, Oberschwingung Spannung THDU1, THDU2, THDU3, THDU12, THDU23, THDU31, Kl. 2, Oberschwingung Strom THDI1, THDI2, THDI3, Kl. 2, Harmonische je Ordnung 1. bis 50. für U/I, Klirrfaktor U1fh, U2fh, U3fh, I1fh, I2fh, I3fh, Frequenz 40 bis 70 Hz, Kl. 0,05, Wirkarbeit 4 Quadranten Messung Import/ Export pro Phase, pro Tarif, Gesamt, Kl. 0,5s, Blindarbeit 4 Quadranten Messung Import/ Export pro Phase, pro Tarif, Gesamt, Kl. 1. Die technischen Daten sind Messprinzip Wandler, Messystem 4-Leiter, Messspannung (Un) 3x230/400V, Messstrom (I) 1 bis 5(6)A, Messart 4-Quadranten-Zähler, §-Tarif- Schein- u. Harmonische Verzerrungsleistung, Oberwellen, Alarm, Genauigkeitsklasse (Wirkenergie) Klasse 0,2, Formfaktor 96x96, Eigenverbrauch (pro Phase) 3VA, Temperaturbereich (Betrieb) -25°C bis +60°C, Schutzart (Gehäuse) IP40 (opt. IP54), Anschlussquerschnitte Strom 2,5 mm², Anschlussquerschnitte Zusatzklemmen 2,5 mm², Schnittstelle M-Bus, Abmessungen (BxHxT, in mm) 96x96x80, Gewicht 0,3 kg, Typ PowerCount96 M-Bus Breite: 96 mm, Höhe: 96 mm, Tiefe: 80 mm, Display: LCD, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP40, Amperemeter: true, Blindleistungsmesser: true, Mit Drehzahlmesser: false, Frequenzmesser: true, Impulszähler: false, Voltmeter: true, Wirkleistungsmessgerät: true, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Frequenzmessbereich: 50 Hz, Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22: sonstige, Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23: sonstige, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub: false, Mit Auditprotokollierung (Audit log): false, Mit Firmware-Signatur: false, Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log): false, Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC): false, Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll: false, Fernanzeige: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
POWERCOUNT96-MBUS
Ident Code:
51030405
Weitere Suchbegriffe: Mengenvoreinstellwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,17*
€ 420,46*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 361,66*
€ 421,04*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 376,40*
€ 430,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,98*
€ 433,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 382,18*
€ 439,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,84*
€ 512,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,81*
€ 503,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,51*
€ 484,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,40*
€ 447,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.