Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ HP, für Kabel - 0800A / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1262981
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5HP080
EAN/GTIN:
     3606489608491
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dieser Stromwandler, Standard für Kabel, hat einen Netznennstrom von 800 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler erlaubt einen maximalen Kabelaußendurchmesser von 44 mm. Bürden- und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 1 maximale Leistung: 5 VA. Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 44 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 800 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: false, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 0 mm, Öffnungsbreite: 0 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
METSECT5HP080
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, DC/DC-Wandler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,29*
€ 107,44*
€ 5,00*
ab € 93,45*
€ 109,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,21*
€ 112,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,20*
€ 117,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,20*
€ 123,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3265
ab € 203,79*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3275
ab € 204,42*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3235
ab € 141,99*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3200
ab € 100,68*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3210
ab € 106,44*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5111
ab € 233,27*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5320
ab € 284,03*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5331
ab € 300,03*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5560
ab € 567,01*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5563
ab € 520,10*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5660
ab € 579,71*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5760
ab € 678,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.